Motion
MCYRD 45 100 X

MCGILL
MCYRD 45 100 X

Rouleau à fourche plat et à étrier - 100 mm de diamètre, 45 mm d’alésage, 100 mm de largeur, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI02416044
N° MFRMCYRD 45 100 X
Prix1,891.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
MCYRD 45 100 X

Rouleau à fourche plat et à étrier - 100 mm de diamètre, 45 mm d’alésage, 100 mm de largeur, blindé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI02416044
N° MFRMCYRD 45 100 X
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
Prix1,891.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Largeur totale
    32 mm
  • Rouleau Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Largeur  
    100 mm
  • Poids
    2.91 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3645070201
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166124168
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge statique radiale
    16187 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Série
    MCYRD - Rouleau de fourche
  • CUP_NON
    726166124168

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR MCYRD 45 100 X CAM
  • Suiveur de came métrique à fourche robuste
  • Diamètre extérieur cylindrique
  • Complément complet des éléments cylindriques roulants
  • Scellement de blindage métallique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer