Motion
CF20VBR
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02417644
N° MFRCF20VBR
Prix221.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came 52 mm de diamètre, largeur de rouleau 24 mm, goujon 20 mm de diamètre, blindé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI02417644
N° MFRCF20VBR
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
Prix221.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cote de précision
    Catégorie 0, JIS
  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    24 mm
  • Goujon Diamètre  
    20 mm
  • Longueur du filetage
    21 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557008283
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33200 N
  • Capacité de charge statique radiale
    64500 N
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    ISO
  • CUP_NON
    4549557008283

Aperçu

Description du fabricant
CF20 SUIVI DE CAM VRB

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon