Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur3.250 po
- Chaîne Pas1.5000 po
- Épaisseur du vol0.16 po
- Courbe de dégagement du guide1.75 po
- Guide de dégagement droit1.75 po
- Rayon de rétroflexion minimum3 po
- Diamètre de la broche0.28 po
- Poids6.7 lb
- Poids par pied0.67 lb
Détails
- Construction de la chaînePlastique
- Matériau de la chaînePOM LF
- Type de chaîneChaîne de convoyeur supérieure à lattes
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volPOM LF
- Catalogue du fabricant34LF880TK325
- Numéro de catalogue du fabricant34LF880TK325
- Numéro CUP du fabricant855539008054
- Température de fonctionnement maximale194 °F
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Plage de température de fonctionnement-40°F à 194 °F
- Matériau de la brocheAISI 304 SS
- Normes respectéesMatériel approuvé par la FDA
- CUP_NON855539008054
Aperçu
- Les chaînes en plastique SLAT TOP avec plaques reliées par des goupilles sont une alternative légère, solide et silencieuse aux chaînes en acier. Le système de guidage SUPER FLEX est disponible pour les chaînes à biseau et à languette. Ils sont également disponibles avec une surface SUPÉRIEURE EN CAOUTCHOUC. Les chaînes SLAT TOP permettent un fonctionnement droit et latéral.