Motion
BL634 L.

MORSE
BL634 L.

Chaîne à feuilles 097704 - Laçage 3 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 17000 lb, longueur totale coupée à la longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418332
N° MFRBL634 L.
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
BL634 L.

Chaîne à feuilles 097704 - Laçage 3 x 4 , pas de 0.7500 po, résistance à la rupture de 17000 lb, longueur totale coupée à la longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI02418332
N° MFRBL634 L.
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    17000 lb
  • Taille de la chaîne
    BL6
  • Laçage
    3 x 4
  • Plaque de liaison Hauteur  
    0.7000 po
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    0.1250 po
  • Longueur totale
    Couper à la longueur voulue
  • Épingle Diamètre  
    0.312
  • Pas  
    0.7500 po
  • Résistance à la traction
    17000
  • Poids
    0.10
  • Largeur
    1.048
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.0480 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les spécifications de la chaîne de rechange doivent être vérifiées par le fabricant du chariot élévateur
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL634 L.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288389309
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    Certifié ISO LH1234, F97

Aperçu

Description du fabricant
151-6025 BL634 9X9 LIENS
  • Les chaînes Morse Leaf sont conçues pour une puissance de levage élevée à basse vitesse. La chaîne Morse Leaf est fabriquée à partir de plaques de maillons et de goupilles rivetées. Disponibles avec la certification F97 . Disponibles en quantités d’emballage ou en brins d’une longueur spécifique.