Motion
MMS215H

BROWNING
MMS215H

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 215 , châssis 143T à 286T , matériau en acier, longueur totale 20-1/4 po, largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02418662
N° MFRMMS215H
Prix1,762.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
MMS215H

Supports de montage de moteur de réducteur de vitesse - Taille de réducteur 215 , châssis 143T à 286T , matériau en acier, longueur totale 20-1/4 po, largeur totale 24 po
N° D’ARTICLE MI02418662
N° MFRMMS215H
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
Votre prix1,762.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rapport de vitesse
    5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:1
  • Taille du réducteur du fabricant
    215
  • Longueur totale de la base du moteur
    20.2500 po
  • Largeur totale de la base du moteur
    24.0000 po
  • Base du moteur vers le centre de sortie
    11.43 à 21-3/4 po
  • Tailles de cadre NEMA
    143T à 286T
  • Poids
    31.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Numéro de pièce de base compatible
    MB215-307
  • Comprend
    Quincaillerie plaquée au cadmium
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MMS215H
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662460490182
  • Matériel
    Acier
  • Type de composant de montage
    Support de montage du moteur - Élevé
  • Configuration de montage
    Haut

Aperçu

Description du fabricant
MMS215H SUPPORTS DE MONTAGE DU MOTEUR
  • Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium à montage sur le dessus ou sur le côté