Spécifications
Dimensions
- Poids5.27
Détails
- Type d’accessoireTrousse de presse-étoupe (SMTP)
- Numéro de catalogue du fabricant115-203PGP
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460492186
- Type de pièceTrousse de presse-étoupe
- Type de réducteur115-203SMTP
- Manuel d'installation Url
Aperçu
- Roulements standard : les roulements coniques à rouleaux offerts en option sur le marché offrent une capacité de charge maximale suspendue. Joints d’étanchéité standard : les joints à double lèvre offerts sur le marché sont montés sur des arbres de sol en plongée, avec une disposition exclusive de joint d’étanchéité de barrière.