Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition118°F
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Taille/type de conteneurBaril de 55 gallons
- Point de congélation-245°F
- Hauteur35 po
- Longueur24.5 po
- Hauteur totale35 po
- Largeur totale24.5 po
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.66
- Contenu en COV97
- Poids346 lb
- Largeur24.5 po
Détails
- Détails supplémentairesVaporisateur en silicone polyvalent pour les applications de transformation et de manipulation des aliments. Forme un film incolore, inodore et non tachant. Élimine le grippage et le grippage dans la plupart des applications métal à non métal. Conforme à la réglementation de la FDA CFR 21-178.3570. Enregistré NSF H1 .
- ApparenceLiquide blanc clair
- ApplicationÉquipement de transformation et de manipulation des aliments, chutes, guides, rails, convoyeurs, machines d’embouteillage, trancheuses, fours, congélateurs, couteaux, scies, mécanismes de monnaie, tringleries, verrous, poulies, minuteries, joints en caoutchouc, outils, distributrices automatiques et isolateurs en céramique.
- Type de baseSilicone
- CertificationNSF H1
- Couleur« Aucun »
- Type de contenantFût
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Résistance diélectrique350 V/mil
- ECCNEAR99
- Caractéristiques et avantages• Il forme une pellicule incolore, inodore et non tachante qui lubrifie et isole la plupart des applications métalliques et non métalliques • La pellicule de silicone élimine la liaison et l’adhérence, tout en protégeant la plupart des surfaces • Excellent agent de démoulage et lubrifiant pour toutes les surfaces • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Sans danger pour la plupart des plastiques • Réduit l’adhérence et la friction
- Type de filmSéche, transparent, non durcissant
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Point d’éclair0 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Délai d’approvisionnement du fabricant3-5 jours
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078254030425
- Types de produitsLubrifiant
- PropulseurAucun
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
- Méthode de retraitRetirer avec du savon et de l’eau, du CRC HydroForce® tout usage, etc., et une alimentation du coude (récurage).
- RésiduOui
- ParfumSolvant doux
- Plage de température-40 à 400 °F
- TypeLubrifiant
- CUP_NON078254030425
- Température de travail-40 à 400°F
Aperçu
- Il forme une pellicule incolore, inodore et non tachante qui lubrifie et isole la plupart des applications métalliques et non métalliques
- La pellicule de silicone élimine la fixation et l’adhérence, tout en protégeant la plupart des surfaces
- Excellent agent de démoulage et lubrifiant pour toutes les surfaces
- NSF H1 enregistré pour contact accidentel avec les aliments
- Sans danger pour la plupart des plastiques
- Réduit le grippage et la friction
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.