Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.752
- Contenu en COV59.6
- Largeur2.63 po
Détails
- ApparenceLiquide transparent, huileux et incolore
- Type de baseSilicone
- CertificationFDA 21 CFR 175.300, NSF M1
- CouleurTransparent
- Type de contenantAérosol
- Caractéristiques et avantages• Incolore, inodore, non tachant, non corrosif • Teneur légère en silicone (3 %) • Lubrification longue durée qui aide à produire plus de pièces en moins de temps • Enregistré NSF M1
- Type de filmNon desséchant
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclair572 °F
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant078254033013
- Sans danger pour le plastiqueOui
- PropulseurHFC-152a
- Méthode de retraitRetirer avec des solvants organiques.
- RésiduOui
- ParfumLégèrement éthérée
- Plage de températureMaximum de +600 °F
- TypeLibération de moisissure à usage général
- CUP_NON078254033014
- Température de travailJusqu’à 600°F
Aperçu
- Incolore, inodore, non tachant, non corrosif
- Teneur en silicone pour travaux légers (3 %)
- Une lubrification durable permet de produire plus de pièces en moins de temps
- Enregistré NSF M1
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.