Motion
Lubrifiant électrique 11oz

CRC INDUSTRIES
Power Lube 11oz

Lubrifiant tout usage Power Lube®, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421102
N° MFRPower Lube 11oz
Prix10.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Power Lube 11oz

Lubrifiant tout usage Power Lube®, 11 oz liq.
N° D’ARTICLE MI02421102
N° MFRPower Lube 11oz

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille du conteneur
    11 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Épaisseur du film
    0.025 à 0.075 mils
  • Point de congélation
    -72°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Hauteur totale
    8.1 po
  • Largeur totale
    8.3 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.8295
  • Contenu en COV
    97.1
  • Poids
    0.83 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifiant polyvalent à action rapide. Ce produit tout-en-un pénètre rapidement, lubrifie, arrête les grincements, combat la corrosion et déloge les pièces rouillées.
  • Apparence
    Liquide ambre
  • Application
    Charnières, câbles d’indicateur de vitesse, glissières de siège, serrures de porte, distributeurs, antennes électriques, roues, écrous de roue, bornes de batterie, outils pneumatiques, interrupteurs, ordinateurs, horloges, armes à feu, enrouleurs de pêche, vélos, etc.
  • Type de base
    Pétrole
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    « Aucun »
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Caractéristiques et avantages
    • Sans danger pour la plupart des plastiques • Déloge l’humidité • Libère les pièces rouillées • Homologué NSF H2 • Sans COV •
  • Type de film
    Non desséchant
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Point d’éclair
    196 °F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254050065
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Dioxyde de carbone
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Retirer avec de l’essence minérale, le nettoyant Quick Clean™ le dégraissant puissant, Brakleen®, Lectra Clean®, le nettoyant pour pièces électriques.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Menthe
  • Plage de température
    196 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254050065

Aperçu

Description du fabricant
05006 LUBRIFIANT MUL-PURP AER11OZ
  • Sans danger pour la plupart des plastiques
  • Déplace l’humidité
  • Libère les pièces rouillées
  • Enregistré NSF H2
  • Zéro COV