Motion
Seau Sta-Lube Super blanc 35lb

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Super White 35lb Pail

Graisse tout usage Sta-Lube – Usage général, grade NLGI 1.5 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02421399
N° MFRSta-Lube Super White 35lb Pail
Prix417.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Sta-Lube Super White 35lb Pail

Graisse tout usage Sta-Lube – Usage général, grade NLGI 1.5 , taille de 35 lb, contenant de seau, couleur blanche, non alimentaire, résistante à l’eau, 0 à +300 °F
N° D’ARTICLE MI02421399
N° MFRSta-Lube Super White 35lb Pail

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix417.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Poids net
    35 lb
  • Grade NLGI
    1.5
  • Durée de conservation
    10
  • Gravité spécifique
    0.9 à 60°F
  • Contenu en COV
    Moins de 1 g/L

Détails

  • Application
    Multi-usage
  • Type de base
    Lithium-12
  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Seau
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Point de chute
    350 °F
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    475 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    072213315509
  • Température de fonctionnement maximale
    300 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H2
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Pétrole évanoui
  • Plage de température
    0 à +300 °F
  • Type
    Usage général
  • CUP_NON
    072213315509
  • Viscosité
    165
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    10%
  • Pénétration travaillée
    285 à 295
  • Température de travail
    0 à 300°F

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE SL3155 MUL-PURP SUPERWHT PAIL35LB
  • NSF H2 Inscrit pour les usines de viande et de volaille
  • Blanc éclatant de couleur où la propreté et l’apparence sont importantes
  • L’agent blanchissant confère une bonne oxydation et une bonne inhibition et a une action neutralisante sur les acides