Motion
HR7015
Coussin sorbant - Dimensions 16 x 17 x 2 po, Couleur : Rose, Application : Produit chimique/matières dangereuses, Capacité absorbante de 10 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02422195
N° MFRHR7015
Prix344.97 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coussin sorbant - Dimensions 16 x 17 x 2 po, Couleur : Rose, Application : Produit chimique/matières dangereuses, Capacité absorbante de 10 gal par paquet
N° D’ARTICLE MI02422195
N° MFRHR7015
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
Votre prix344.97 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    16 x 17 x 2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    16 po
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    10 gal (É.-U.)
  • Application
    Produits chimiques/matières dangereuses
  • Couleur
    Rose
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Acides, bases
  • Matériau extérieur
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    10

Aperçu

Description du fabricant
HR7015 COUSSIN DE PASSE-PARTOUT DANGEREUX
  • Absorbe la plus vaste gamme d’acides, de bases et de liquides inconnus, même ceux dont les concentrations sont élevées, comme l’acide sulfurique à 98 % et l’hydroxyde de sodium à 30 %
  • Le coussin résistant aux produits chimiques ne se dégradera pas et ne provoquera pas de réaction dangereuse au contact avec des déversements corrosifs
  • Grande surface, grande capacité et matériau de remplissage qui évacue rapidement l’humidité pour absorber rapidement les liquides; idéal pour ajouter de l’absorption pendant l’intervention en cas de déversement
  • La peau en polypropylène résiste aux produits chimiques et aux déchirures – réduit la poussière et retient le liquide, même lorsqu’elle est saturée
  • Le matériau de remplissage en polypropylène est très absorbant pour contenir les déversements corrosifs ou réactifs
  • Absorbe et retient la plupart des acides, des bases et des liquides inconnus
  • La couleur rose se distingue facilement pour assurer que les travailleurs utilisent le bon oreiller en cas de déversement
  • Peut être incinéré après utilisation pour réduire les déchets
  • Prix par boîte, dix oreillers par boîte