Spécifications
Dimensions
- Poids du matériau absorbantÉpais
- Dimensions150 pi x 32 po
- Longueur150 pi
- Poids36 lb
- Largeur32 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage47.4 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2)
- CouleurNoir/Gris
- CompositionPolypropylène
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- MatérielPolypropylène
- Quantité du colis1
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeRouleau
Aperçu
- La couche supérieure exclusive « camouflage » permet d’économiser sur les coûts des produits et de l’élimination; la saleté absorbée est invisible, vous permettant de laisser le tapis en place plus longtemps et d’économiser de l’argent
- L’« action de couche » qui évacue rapidement transfère les liquides de la couche supérieure vers les couches internes absorbantes; les déversements disparaissent en quelques secondes
- La couche supérieure robuste et filée résiste à la circulation piétonnière intense; ne se déchire pas, ne s’effiloche pas et ne crée pas de risque de trébuchement, même lorsqu’elle est saturée
- Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
- Absorbe et retient les huiles, les liquides de refroidissement, les solvants et l’eau
- Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
- Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
- Les rouleaux sont parfaits pour les allées et les grandes surfaces afin d’absorber les fuites et les surpulvérisations
- Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent
- La construction lourde offre une durabilité et une absorption accrues pour les tâches exigeantes et les nettoyages à grand volume
- Un rouleau par sac
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.