Motion
MAT302
Tapis sorbant - Perforé, matériau en polypropylène, couleur rose, 15 po de large, 20 po de long, capacité absorbante de 22 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422426
N° MFRMAT302
Prix142.66 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant - Perforé, matériau en polypropylène, couleur rose, 15 po de large, 20 po de long, capacité absorbante de 22 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422426
N° MFRMAT302

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix142.66 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Lumière
  • Dimensions
    20 po x 15 po
  • Longueur
    20 po
  • Poids
    17 lb
  • Largeur
    15 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    22 gal (É.-U.)
  • Application
    Produits chimiques/matières dangereuses
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Rose
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Acides, bases
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    200
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tampon

Aperçu

Description du fabricant
MAT302 TAPIS DANGEREUX
  • Un coussin absorbant pour les interventions d’urgence en cas de déversement d’acides, de bases et de liquides caustiques; également à utiliser lorsqu’un liquide déversé est inconnu
  • Nettoyer les petits déversements dans les laboratoires ou les zones de travail
  • En plaçant l’oreiller sur le dessus du déversement, l’absorption plus rapide accélère la récupération et économise du temps critique en éliminant les conjectures lorsque vous avez un déversement non identifié
  • Après avoir contenu un déversement de produits chimiques, utilisez ces oreillers pour le décoller rapidement du sol
  • Spécialement traité pour absorber de fortes concentrations d’acides, de bases ou de liquides inconnus mieux que tout autre absorbant sur le marché
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon