Motion
MAT436
Tapis sorbant Ham-O - Perforé, matériau en polypropylène, couleur beige/brun, 16 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 47.4 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422458
N° MFRMAT436
Prix390.26 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tapis sorbant Ham-O - Perforé, matériau en polypropylène, couleur beige/brun, 16 po de large, 150 pi de long, capacité d’absorption de 47.4 gal par paquet, composition en polypropylène
N° D’ARTICLE MI02422458
N° MFRMAT436
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
Prix390.26 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Poids du matériau absorbant
    Épais
  • Dimensions
    150 pi x 16 po
  • Longueur
    150 pi
  • Poids
    36 lb
  • Largeur
    16 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    47.4 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Couleur
    Beige/Brun
  • Composition
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériel
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    2
  • Perforé
    Perforé
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
MAT436 HAM-O MAT-HUILE
  • La couche supérieure exclusive « Hamouflage » rend la saleté invisible, vous laisserez donc le tapis en place plus longtemps et économiserez de l’argent!
  • « Action couche » qui évacue rapidement les liquides de la couche supérieure vers les couches internes absorbantes
  • Sous la couche supérieure Ham-O se trouve la construction éprouvée à huit couches, 100 % polypropylène du tapis PIG
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans absorber une goutte d’eau; absorbe les liquides à base d’huile, mais pas l’eau
  • Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée pendant le travail
  • Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Les rouleaux sont parfaits pour les allées et les grandes surfaces afin d’absorber les fuites et les surpulvérisations
  • Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent
  • La construction lourde est très durable et absorbante pour les tâches exigeantes et les nettoyages à grand volume
  • Deux rouleaux par sac
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon