Motion
PLR204-YW
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker originales - Roulement non pondéré, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422588
N° MFRPLR204-YW
Prix1,067.40 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Digues portatives anti-déversement et anti-fuites SpillBlocker originales - Roulement non pondéré, surface lisse, matériau en polyuréthane, couleur jaune
N° D’ARTICLE MI02422588
N° MFRPLR204-YW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,067.40 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4 po x 10 pi x 2-1/4 po
  • Hauteur
    2-1/4 po
  • Longueur
    10 pi
  • Largeur
    4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
  • Couleur
    Jaune
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température maximale
    120 °F
  • Température minimale
    -10 °F
  • Quantité du colis
    1
  • Style
    bordure de trottoir
  • Compatibilité de surface
    Lisse
  • Plage de température
    -10 à 120 °F
  • Type
    Roulement non pondéré

Aperçu

Description du fabricant
PLR204-YW BLOQUEUR DE DÉVERSEMENT JAUNE DIGUE
  • La nouvelle formule exclusive pour cochons comprend une couche supérieure résistante aux déchirures avec une couche inférieure super collante qui scelle les surfaces rugueuses et bloque les liquides
  • La couche inférieure « s’infiltre » dans les fissures de surface pour former un joint étanche aux liquides
  • Une protection rapide lorsqu’un déversement se dirige vers votre drain sur une surface rugueuse; il suffit de poser la digue avec le côté collant loin de la surface, de retourner la digue et de l’appuyer en place
  • Confine et détourne les fluides sans les absorber, ce qui facilite le nettoyage ou la remise en état
  • La hauteur de 2.25 po contient des déversements jusqu’à 2 po de profondeur
  • Le matériau en polyuréthane résiste à l’eau, aux huiles et à de nombreux produits chimiques
  • La couleur jaune haute visibilité attire l’attention sur les déversements pour une sécurité accrue
  • La digue légère est facile à manipuler et à déployer
  • Conçu pour une utilisation unique à durée limitée; idéal pour contenir des liquides dangereux ou autres sur des surfaces rugueuses
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon