Motion
WIP200
Lingette nettoyante tout usage – Traitée, Cellulose/Latex, Type de boîte, Nombre de lingettes : 225
N° D’ARTICLE MI02422701
N° MFRWIP200
Prix24.32 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lingette nettoyante tout usage – Traitée, Cellulose/Latex, Type de boîte, Nombre de lingettes : 225
N° D’ARTICLE MI02422701
N° MFRWIP200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix24.32 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’essuyage
    13-1/4 po
  • Largeur d’essuyage
    9.000 po

Détails

  • Type de lingette de nettoyage
    Tout usage
  • Couleur
    Blanc
  • Nombre de lingettes
    225
  • Surfaces nettoyées
    Peau
  • Traité ou sec
    Traité
  • Essuyer le matériau
    Cellulose/Latex
  • Présentation des lingettes
    Rouleau de tirage central

Aperçu

Description du fabricant
WIP200 ESSUIE-MAINS POUR LE VISAGE ET LES MAINS 225/BOÎTE
  • Fabriqué en fibres de cellulose douces et absorbantes avec un liant de haute qualité pour augmenter la résistance pour l’essuyage humide ou sec
  • Fait d’épaisseur et d’absorbant pour absorber rapidement les huiles, les dégraissants et autres liquides
  • Le matériau peu pelucheux ne laissera pas de résidus et ne créera pas de dégâts
  • Excellent pour une variété d’applications d’essuyage, des nettoyages rapides au dégraissage
  • Le distributeur à distribution centrale pratique vous permet de ne prendre qu’un seul chiffon à la fois tout en gardant le stock restant propre et sec
  • La boîte de grande capacité dure plus longtemps avant d’avoir besoin d’être remplacée