Motion
LF882TAB-K1000

SYSTEM PLAST
LF882TAB-K1000

CHAÎNE SYS EN PLASTIQUE
N° D’ARTICLE MI02422954
N° MFRLF882TAB-K1000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LF882TAB-K1000

CHAÎNE SYS EN PLASTIQUE
N° D’ARTICLE MI02422954
N° MFRLF882TAB-K1000
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    10.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.1900 po
  • Guide de dégagement droit
    2.4400 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    50 mm
  • Rayon latéral minimum
    610 mm
  • Diamètre de la broche
    0.3400 po
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    LF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF882TAB-K1000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166148584
  • Matériau de la broche
    SPM

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À DESSUS PLAT LF882TAB-K1000
  • Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Tiges spéciales en acier inoxydable austénitique avec résistance à la traction plus élevée et dureté de surface améliorée.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer