Spécifications
Dimensions
- Chaîne ou vol Largeur55 mm
- Chaîne Pas1.9700 po
- Épaisseur du vol0.9800 po
- Guide de dégagement droit58
- Rayon latéral minimum150 mm
- Diamètre de la broche0.3100 po
- Poids0.84 lb
Détails
- Dessin CAD
- Matériau de la chaîneHavane à faible friction
- Type de chaîneConvoyeur de caisse
- Style de composantFlexion latérale
- Couleur de volBrun
- Matériel de volLF
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLF1700
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166181963
- Matériau de la brocheSPM
- CUP_NON726166181963
Aperçu
- Chaîne multiflex. Le matériau en acétal LF (brun) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Goupille en acier inoxydable austénitique.