Motion
LF1701-TAB

SYSTEM PLAST
LF1701-TAB

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, largeur de vol 55 mm, pas de chaîne 50 mm, matériau de vol LF, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02423057
N° MFRLF1701-TAB
Prix60.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
LF1701-TAB

Chaîne supérieure de table - flexion latérale, largeur de vol 55 mm, pas de chaîne 50 mm, matériau de vol LF, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02423057
N° MFRLF1701-TAB
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
Prix60.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    55 mm
  • Chaîne Pas  
    50 mm
  • Épaisseur du vol
    0.9800 po
  • Guide de dégagement droit
    58
  • Rayon latéral minimum
    150 mm
  • Diamètre de la broche
    0.3100 po
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Type de chaîne
    Convoyeur de caisse
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Brun
  • Matériel de vol
    LF
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LF1701-TAB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166181987
  • Matériau de la broche
    SPM

Aperçu

Description du fabricant
LF1701-TAB CHAÎNE DE CONVOYEUR, 11956
  • Chaîne multiflex. Le matériau en acétal LFW (de couleur blanche) est couramment utilisé sur le marché et offre un coefficient de friction amélioré et convient à une utilisation dans des applications à haute vitesse. Goupille en acier inoxydable austénitique.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer