Motion
09128
Lubrifiant antigrippant haute température - 8 oz, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI02423119
N° MFR09128
Prix43.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant antigrippant haute température - 8 oz, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI02423119
N° MFR09128

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Poids
    0.72 lb

Détails

  • Type antigrippant
    Cuivre
  • Couleur
    Cuivre
  • Composition
    Oxyde de calcium, cuivre, graphite, huile minérale, naphténique, distillats de pétrole
  • Type de contenant
    Can
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -30 °F
  • Plage de température
    -30 à +982 °F
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    686226091284
  • Température de travail
    -30 à 1800 °F

Aperçu

Description du fabricant
09128 LUBRIFIANT ANTIGRIPPANT EN CUIVRE,8OZ