Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emballage10 ml
Détails
- Aérobique ou anaérobiqueAnaérobie
- ApplicationÉquipement de construction, boulons d’engrenage, boulons d’équipement lourd, assemblages de chemin de fer, boulons de suspension, boulons d’arbre de transmission
- Résistance au couple de rupture250 po
- CouleurRouge
- Temps de durcissement24 h
- Comp. matérielMétal
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- Type de colisTube
- Résistance au couple prédominant150 à 300 po
- Formulaire de produitLiquide
- Force de verrouillage du filetageÉlevé
- CUP_NON686226262103
Aperçu
- Un frein-filet permanent haute résistance qui est appliqué aux fixations de 3/8” à 1” (10 à 25 mm) de taille avant l’assemblage
- Conçu pour fixer les pièces qui doivent résister à des chocs violents, à des vibrations ou à des conditions chimiques ou environnementales extrêmes
- Le chauffage localisé et les outils à main sont nécessaires pour séparer les pièces
- Spécifications mil (S-46163A) Type II, Grade O