Motion
DW1324

DEWALT
DW1324

Mèche de tailleur DeWALT - 3/8 po, 0,88 po cannelure, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424298
N° MFRDW1324
Prix21.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1324

Mèche de tailleur DeWALT - 3/8 po, 0,88 po cannelure, 5 po OAL
N° D’ARTICLE MI02424298
N° MFRDW1324
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
Prix21.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille décimale
    0.3750 po
  • Mèche Taille  
    3/8 po
  • Profondeur de perçage
    3-5/8 po
  • Cannelure Longueur  
    0,88 po
  • Global Longueur  
    5 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Fini de mèche
    TiN
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe de mèche
    135 °
  • Revêtement de finition
    Titane
  • Forme de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
MÈCHE EN TITANE DW1324 3/8
  • Pointe pilote brevetée qui commence au contact
  • Revêtement en titane pour une durée de vie plus longue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté