Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche9/16 po
- Longueur de cannelure3 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige3/8 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionOxyde
- Série50725
- Type de tigeRonde unie
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite
- CUP_NON028874116207
Aperçu
- 135° Pointe fendue pour aider à réduire la marche
- Acier haute vitesse à utiliser dans le plastique, le bois et le métal
- Conception de toile conique pour une durabilité extrême et une résistance aux bris
- Revêtement noir et doré pour aider à prévenir la rouille et l’usure
- Tige 3-Flats pour réduire l’essorage dans le mandrin*
- Marques de taille sur la tige de la mèche pour identifier rapidement les tailles
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire