Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1-1/8 po
- Taille de la tige7/16 po
- Poids0.4 lb
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Capacité d’extensionNon
- Type de tigeHexagonales à changement rapide
- CUP_NON028874116313
Aperçu
- L’éperon agressif procure un pénétration rapide du matériau
- Géométrie de coupe optimisée pour une durée de vie plus longue
- La conception à dents ouvertes permet plus de réaffûtage
- Tige à rainure de bille de 7/16 po pour les applications de changement rapide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire