Motion
DW1687

DEWALT
DW1687

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI02424365
N° MFRDW1687
Prix55.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1687

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI02424365
N° MFRDW1687
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
Prix55.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1 po
  • Longueur de cannelure
    12 po
  • Longueur totale
    17 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de bords de coupe
    2
  • Série
    50930
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Centre plein ou creux
    Sobre
  • CUP_NON
    028874116870

Aperçu

Description du fabricant
DW1687 BIT DE TARIÈRE D’EXPÉDITION DE PUISSANCE 1X17
  • Éperon autoalimenté pour une pénétration rapide du produit
  • Bord de coupe double pour une durabilité maximale des clous
  • L’alliage d’acier trempé offre une durée de vie supérieure de la mèche
  • 7/16 in Ball groove shank allows for quick bit changes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté