Motion
DW1689

DEWALT
DW1689

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI02424367
N° MFRDW1689
Prix79.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW1689

Mèche de tarière -
N° D’ARTICLE MI02424367
N° MFRDW1689
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
Prix79.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1-1/8 po
  • Longueur de cannelure
    12 po
  • Longueur totale
    17 po
  • Taille de la tige
    7/16 po

Détails

  • Type de bit
    Mèche de tarière
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Tarière double
    Non
  • Capacité d’extension
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Alliage d’acier au carbone
  • Nombre de bords de coupe
    2
  • Série
    50940
  • Type de tige
    Hexagonales
  • Centre plein ou creux
    Sobre
  • CUP_NON
    028874116894

Aperçu

Description du fabricant
DW1689 BIT DE TARIÈRE D’EXPÉDITION DE PUISSANCE 1-1/8X17
  • Éperon autoalimenté pour une pénétration rapide du produit
  • Bord de coupe double pour une durabilité maximale des clous
  • L’alliage d’acier trempé offre une durée de vie supérieure de la mèche
  • 7/16 in Ball groove shank allows for quick bit changes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté