Spécifications
Dimensions
- Taille de l’emboutPhillips n° 1, carré n° 1, à fentes n° 10 , Phillips n° 2 , carré n° 2 , Phillips n° 3 , carré n° 3 , à fentes n° 6 , à fentes n° 8
- Longueur totale1 po, 2 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Extrémité sphériqueExtrémité droite
- Style de pointe de mèchePhillips, à fentes, carrées
- À deux extrémitésÀ extrémité unique
- Bit individuel ou Bit activéEnsemble de mèches
- MatérielAcier
- Nombre de bits inclus26
- Nombre de pièces29
- InviolableNon inviolable
- TypeEnsembles standard avec ToughCase
- CUP_NON028874121621
Aperçu
- Système de stockage d’accessoires connectable pour optimiser l’espace de stockage
- La conception brevetée de la barre de foret permet le retrait facile des forets et un placement personnalisable
- Le couvercle transparent vous permet de voir facilement le contenu en un coup d’œil
- Loquet à pince pour une fermeture sécuritaire
- La petite taille de rangement en vrac s’adapte à l’intérieur du ToughCase+ petit et moyen (vendu séparément) - Idéal pour organiser les mèches lâches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation