Motion
DW3984

DEWALT
DW3984

Lame de scie à ruban portable BI-Metal - Paquet de 3 - Matériau bi-métallique, 44-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02424800
N° MFRDW3984
Prix46.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW3984

Lame de scie à ruban portable BI-Metal - Paquet de 3 - Matériau bi-métallique, 44-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI02424800
N° MFRDW3984

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix46.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    44-7/8 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Tpi
    24
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
DW3984 LAMES DE BANDE PORTATIVES (3 PQT)
  • Bordure en acier haute vitesse Matrix II pour une résistance à la chaleur et à l'usure
  • Teneur en cobalt à 8 % pour une durabilité et une usure accrues
  • Dureté des dents Rc 65-67 pour une résistance accrue à l’usure
  • Endos en acier allié pour une résistance à la fatigue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté