Motion
DW4419

DEWALT
DW4419

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 0.6250 po d’arbre, 24 grains, 15200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424824
N° MFRDW4419
Prix3.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4419

Roue centrale enfoncée - Type 27, 4 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 0.6250 po d’arbre, 24 grains, 15200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424824
N° MFRDW4419

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Diamètre du disque
    4.0000 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
  • Application
    Meulage de métaux ferreux (acier, soudures de fer, bords, etc.) Mélange de soudure et meulage des bords Meules de meulage rapides pour le meulage libre dans l’acier inoxydable et d’autres alliages durs
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    5/8 dans un arbre non fileté
  • À utiliser avec
    Métal
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    15200 tr/min
  • CUP_NON
    028874044197
  • Garantie
    30 jours
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4419 MEULE 4X1/4X5/8IN
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté