Motion
DW4523

DEWALT
DW4523

Roue centrale enfoncée DeWALT - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424834
N° MFRDW4523
Prix4.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4523

Roue centrale enfoncée DeWALT - Type 27, 4-1/2 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 5/8 po d’arbre, 24 grains, 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424834
N° MFRDW4523

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Poids
    0.563 lb
  • Roue Diamètre  
    4-1/2 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 Arbre fileté
  • À utiliser avec
    Métal
  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Meule
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • CUP_NON
    028874045231
  • Garantie
    30 jours
  • Dureté des roues
    R
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
DW4523 ROUE DE MEULAGE 4-1/2X1/4X5/8-11
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une élimination élevée des matériaux
  • Concentration de grain élevée pour une action de meulage agressive et des roues à roulement plus lisse
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 3 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté