Motion
DW4716

DEWALT
DW4716

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424867
N° MFRDW4716
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4716

Roue tronçonneuse - 12 po de diamètre, 0.125 po d’épaisseur, 1 po, diamètre du trou central de 20 mm, 6300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02424867
N° MFRDW4716
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po, 20 mm
  • Poids
    3.25 lb
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    028874047167
  • Matériel
    Diamant
  • Rpm max.
    6300 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
LAME DIAMANTÉE SEGMENTÉE DW4716
  • Matrice diamantée à performance prolongée pour une longue durée de vie et une coupe de matériau améliorée
  • Les lames de jante segmentées sont soudées au laser avec des corps en acier traité thermiquement, ce qui augmente la durabilité et la durée de vie
  • Les grands segments diamantés avec cobalt sont parfaits pour une utilisation dans diverses applications de produits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté