Motion
DW4936

DEWALT
DW4936

Brosse circulaire - diamètre : 6-1/2 po, largeur : 1/4 po, 9000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI02424989
N° MFRDW4936
Prix50.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4936

Brosse circulaire - diamètre : 6-1/2 po, largeur : 1/4 po, 9000 TR/MIN
N° D’ARTICLE MI02424989
N° MFRDW4936
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
Prix50.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    6 po
  • Diamètre
    6-1/2 po
  • Diamètre (fil)
    0.020 po
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po
  • Longueur de la garniture
    1-5/16 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Acier au carbone
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Perle en filière
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de montage
    Trou d’arbre
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • CUP_NON
    028877321257

Aperçu

Description du fabricant
DW4936 ROUE EN FIL DE FER À PERLER
  • Les qualités de fil hautement spécifiées et à performance prolongée sont construites avec une plaque de retenue interne pour assurer la cohérence et la sécurité
  • Construit pour un équilibre uniforme qui offre une performance fluide
  • Le fil est inspecté à 100 % pour répondre aux spécifications de qualité exigeantes

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté