Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre6.0000 po
- Largeur de la face15/32 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-3/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Câble intégral torsadé
- Rpm max.12000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- CUP_NON028877321264
Aperçu
- Le fil en acier inoxydable ou en carbone traité thermiquement à haute résistance offre une action de brossage agressive et durable
- La construction interne de la plaque de retenue réduit le mouvement du nœud et augmente le contrôle et la durée de vie de la brosse
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire