Motion
DW4945

DEWALT
DW4945

Tampon d’appui pour disque - 4.5000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02424995
N° MFRDW4945
Prix22.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW4945

Tampon d’appui pour disque - 4.5000 po de diamètre, 5/8-11 po de taille de filetage
N° D’ARTICLE MI02424995
N° MFRDW4945

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4-1/2 po
  • Diamètre du disque
    4-1/2 po
  • Diamètre du tampon
    4.5000 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po
  • Poids
    0.375 lb

Détails

  • Type de montage arrière
    Trou d’arbre fileté
  • Matériau du corps
    Caoutchouc
  • Évaluation de la densité
    Doux
  • Type de montage sur la face
    Trou d’arbre
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Écrou de blocage
  • CUP_NON
    028874049451

Aperçu

Description du fabricant
DW4945 BLOC ARRIÈRE AVEC ÉCROU DE BLOCAGE
  • Matières premières de haute qualité pour une performance constante
  • Les tampons d’appui en caoutchouc Turbo sont dotés d’évents en spirale pour garder le disque frais et augmenter la durée de vie du disque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté