Spécifications
Dimensions
- Taille du filetage du trou central5/8-11 po
- Poids1.6 lb
- Diamètre de la roue4 po
- Épaisseur de la roue2 po
Détails
- Numéro de grain16
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.9000 tr/min
- CUP_NON028877321660
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 11 - Coupe évasée
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium et de carbure de silicium pour une longue durée de vie et un retrait élevé des matériaux
- Forme de type 11 pour une couverture maximale du meulage de surface
- Endos en métal pour une plus grande durabilité
- Mélange de matériaux exclusif pour une action de meulage agressive
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire