Motion
DW5416

DEWALT
DW5416

Mèche à marteau rotatif - 1/4 po, acier au carbone, 4 cannelures, 2 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI02425073
N° MFRDW5416
Prix5.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW5416

Mèche à marteau rotatif - 1/4 po, acier au carbone, 4 cannelures, 2 po de profondeur de perçage
N° D’ARTICLE MI02425073
N° MFRDW5416

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    1/4 po
  • Forage Profondeur  
    2 po
  • Longueur de cannelure
    2 po
  • Global Longueur  
    4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Coupe-barre
    Non
  • Embout d’ancrage de vis
    Non
  • Série
    54470
  • Type de tige
    SDS Plus
  • CUP_NON
    028874054165

Aperçu

Description du fabricant
DW5416 MÈCHE DE CARBURE ROCK 1/4X4
  • Noyau solide : Noyau conique pour une force de mèche et une durabilité maximale, en particulier lors du perçage de trous profonds
  • Élimination agressive des matériaux : la conception en deux étapes de la cannelure avec motif d’hélice variable permet un enlèvement efficace des débris
  • Trous ronds et propres : deux bords tranchants pour des trous véritables
  • Indicateur de marque d'usure : pour un diamètre précis des trous
  • AUCUNE GARANTIE DE PAUSE : Si votre mèche tombe en panne pour quelque raison que ce soit alors que la marque d’usure est encore visible, nous la remplacerons (sauf : DW5400, DW5401, DW5401B25)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté