Spécifications
Dimensions
- Mèche Taille3/4 po
- Forage Profondeur16 po
- Global Longueur21-1/2 po
Détails
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielEmbout de carbure
- Type de pointMultipoint (4 couteaux)
- Embout d’ancrage de visNon
- Série55150
- Type de tigeSDS Max
- CUP_NON028874058125
Aperçu
- Durabilité extrême : la TECHNOLOGIE IRON BLAST renforce la mèche
- Durée de vie 2X plus longue : tête en carbure complète dans la conception de coupe 4
- Résiste aux coups de barre d’armature : géométrie de tête repensée pour résister aux coups de barre d’armature
- Indicateur de marque d'usure : pour un diamètre précis des trous
- AUCUNE GARANTIE DE PAUSE : Si votre mèche tombe en panne pour quelque raison que ce soit alors que la marque d’usure est encore visible, nous la remplacerons (sauf : DW5861, DW5830, DW5831)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire