Motion
DW8003

DEWALT
DW8003

Roue tronçonneuse – 14.0000 po de diamètre, 0.109 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425348
N° MFRDW8003
Prix12.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8003

Roue tronçonneuse – 14.0000 po de diamètre, 0.109 po d’épaisseur, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02425348
N° MFRDW8003

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.1094 po
  • Poids
    1.2 lb
  • Roue Diamètre  
    14.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.109 po

Détails

  • Numéro de grain
    24
  • Comprend
    (1) Roue de coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Roue de coupe
  • CUP_NON
    028874080034

Aperçu

Description du fabricant
MEULE À TRONÇONNER DW8003 POUR COUPE-GOUJON
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour une longue durée de vie et une coupe rapide
  • Concentration de grain élevée pour une coupe agressive et des roues plus lisses
  • Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté