Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame150 pi
- Largeur de lame1/2 po
- Diplôme1/100, 1/10 pi
- Poids4.6 lb
Détails
- ActionNon verrouillable
- Pince de ceintureNon
- Couleur de la lameJaune
- Matériau de la lameFibre de verre
- Couleur du corpsNoir, orange, jaune
- CouleurOrange/Jaune/Noir
- Style d’obtention du diplômeC2
- Couleur de la marqueNoir, rouge
- Système de mesureImpériale
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionManivelle
- Type d’extrémité de rubanCrochet