Motion
C1288
Ruban à mesurer Peerless - Longueur de lame de 200 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame chromée, Matériau du corps en nickel
N° D’ARTICLE MI02426664
N° MFRC1288
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer Peerless - Longueur de lame de 200 pi, Largeur de lame de 3/8 po, Couleur de lame chromée, Matériau du corps en nickel
N° D’ARTICLE MI02426664
N° MFRC1288
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    200 pi
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Diplôme
    1/8 po
  • Poids
    3.34 lb

Détails

  • Action
    Verrouillage
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Couleur de la lame
    Chrome
  • Matériau du corps
    Nickel
  • Type de verrouillage
    Poignée d’enroulement
  • Couleur de la marque
    Noir
  • Système de mesure
    Impériale
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Manivelle
  • Type d’extrémité de ruban
    Extrémité en anneau

Aperçu

Description du fabricant
C1288 RUBAN, SONDAGE 3/8X200FT