Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame50 pi
- Largeur de lame3/8 po
- Diplôme1/8 po
- Poids5.8 lb
Détails
- ActionNon verrouillable
- Revêtement de lameNylon
- Couleur de la lameJaune
- Matériau de la lameAcier
- Couleur du corpsNoir
- Matériau du corpsAcier (caisse), vinyle (couvercle)
- Matériau du boîtierAcier
- CouleurBrun
- Revêtement de finitionVêtu de jaune
- VerrouillableNon
- Couleur de la marqueNoir, rouge
- Code PSC5210
- Direction de lectureDe gauche à droite
- Méthode de rétractionManivelle
- Type d’extrémité de rubanCrochet
- CUP_NON037103458889
Aperçu
- Boîtier robuste en acier recouvert de vinyle
- Grande cuve à enroulement facile à action et rondelles à friction
- Les rouleaux en nylon guident le ruban en douceur dans et hors du boîtier
- Graduations audacieuses avec des chiffres noirs et rouges pour une mesure précise
- Anneau de crochet pliable
- Couleur : boîtier noir, lame jaune
- Lame B9 : 8ths
- 3/8”W x 50’, 0,008” d’épaisseur