Motion
HW226
Ruban à mesurer à lame jaune 100 pi x 3/8 po Graduation de 1/8 po, style Graduation de B1 , boîtier noir
N° D’ARTICLE MI02426760
N° MFRHW226
Prix128.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à mesurer à lame jaune 100 pi x 3/8 po Graduation de 1/8 po, style Graduation de B1 , boîtier noir
N° D’ARTICLE MI02426760
N° MFRHW226

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix128.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 pi
  • Largeur de lame
    3/8 po
  • Diplôme
    1/8 po
  • Poids
    10.05 lb

Détails

  • Action
    Non verrouillable
  • Détails supplémentaires
    Marquage central des montants à 16 po
  • Pince de ceinture
    Non
  • Revêtement de lame
    Nylon
  • Couleur de la lame
    Jaune
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Acier, vinyle
  • Couleur
    Noir
  • Revêtement de finition
    Vinyle
  • Style d’obtention du diplôme
    B1
  • Couleur de la marque
    Noir, rouge
  • Système de mesure
    Impériale
  • Code PSC
    5210
  • Direction de lecture
    De gauche à droite
  • Méthode de rétraction
    Manivelle
  • Type d’extrémité de ruban
    Extrémité en anneau

Aperçu

Description du fabricant
HW226 RUBAN, BANNIÈRE 3/8INX100FT
  • Boîtier robuste en acier recouvert de vinyle
  • Grande cuve à enroulement facile à action et rondelles à friction
  • Les rouleaux en nylon guident le ruban en douceur dans et hors du boîtier
  • Graduations audacieuses avec des chiffres noirs et rouges pour une mesure précise
  • Anneau de crochet pliable
  • Couleur : Étui noir, ruban jaune
  • Lame B1  : 8ths
  • 3/8”W x 100’L, 0,008” d’épaisseur