Motion
1632
Plateforme anti-déversement - polyéthylène, capacité de chargement : 5000 lb, contenance : 30 gal, transportable avec chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI02427197
N° MFR1632
Prix444.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Plateforme anti-déversement - polyéthylène, capacité de chargement : 5000 lb, contenance : 30 gal, transportable avec chariot élévateur
N° D’ARTICLE MI02427197
N° MFR1632

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix444.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    26-1/4 x 51-1/2 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    6-1/2 po
  • Longueur
    51-1/2 po
  • Largeur
    26-1/4 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    EPA 40 CFR 264.175
  • Chariot élévateur à fourche
    Chariot élévateur à fourche
  • Capacité de charge
    5000 lb
  • Matériel
    Polyéthylène
  • Nombre de fûts
    2
  • Direction de l’entreposage
    Vertical
  • Capacité du puisard
    30 gal (É.-U.)
  • Type
    Plateforme

Aperçu

Description du fabricant
PLATEFORME DE TAMBOUR 1632 2