Spécifications
Dimensions
- Longueur14 po
- Longueur totale16.7500 po
- Largeur/diamètre1-1/4 po
Détails
- ApplicationPour le feuillage par étirage, les métaux de finition
- Fichier BabbittNon
- Grossièreté de la coupeBastard
- CoupeCélibataire
- Couper sur le bordCélibataire
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Nombre de bords coupés2
- FormeUsine
- Poignée ou attacheTang
Aperçu
- Motif américain
- Utilisé pour l’affûtage de scies à métaux ou de scies circulaires, aussi pour le tirage et la finition des métaux
- Coupe unique sur les côtés et les bords
- Deux bords carrés
- Toutes les tailles sont légèrement fuselées
- Pas de poignée, patte droite