Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.08333333333333333
- Longueur1.3833333333333335, 8-3/8 po
- Filets par pouce10, 12, 16, 20, 27, 28, 32, 9
- Poids0.30 lb, 0.049999999999999996
- Largeur0.09999999999999999
Détails
- Fils internes ou externesExterne
- Fichier de filetage de tuyauFichier de filetage de tuyau
Aperçu
- Restaurer les filetages externes endommagés ou rouillés sur les boulons, les arbres filetés, les tuyaux et les raccords de tuyaux
- Tailles TPI ; 9-12, 10-16, 20-27, 28-32