Motion
62659
Lame de scie à métaux manuelle bi-métal – TPI : 24, acier haute vitesse, dentée, 10 po de long
N° D’ARTICLE MI02428779
N° MFR62659
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à métaux manuelle bi-métal – TPI : 24, acier haute vitesse, dentée, 10 po de long
N° D’ARTICLE MI02428779
N° MFR62659
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier au carbone
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Acier haute vitesse
  • Dos flexible
    Dos flexible
  • Tpi
    24

Aperçu

Description du fabricant
62659N SCIE À MÉTAUX, NF1024, BIMÉTAL, 100/BOÎTE
  • Bord en acier à outil en alliage de molybdène
  • Endos en acier à haute teneur en carbone robuste et flexible
  • Dure deux fois plus longtemps que l’acier haute vitesse
  • Dure jusqu’à dix fois plus longtemps que l’acier au carbone
  • Fonctionnement de 20 % à 50 % plus rapide
  • Dureté dentaire élevée et résistance aux chocs
  • Prix chacun, quantité de colis de 100
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon