Motion
622N

Erem
622N

Wire Cutter - Copper Wire: 0.051 in, Medium Hardness: 0.031 in Cutting Capacity, No Spring Return, 4-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02429699
N° MFR622N
Prix164.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Erem
622N

Wire Cutter - Copper Wire: 0.051 in, Medium Hardness: 0.031 in Cutting Capacity, No Spring Return, 4-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02429699
N° MFR622N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.354 po
  • Longueur de la mâchoire
    0.590 po
  • Largeur de la mâchoire
    0.354 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po

Détails

  • Capacité de coupe
    Copper Wire: 0.051 in, Medium Hardness: 0.031 in
  • Poignée ergonomique
    Poignée ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériel
    Acier
  • Réaffûté
    Réajustable

Aperçu

Description du fabricant
622N COUPE-TÊTE LATÉRAL