Motion
1160
Mèche Jobber Length - Type série 115 , 17/64 po, matériau en acier haute vitesse, 2-7/8 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 4-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02431934
N° MFR1160
Prix2.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche Jobber Length - Type série 115 , 17/64 po, matériau en acier haute vitesse, 2-7/8 po cannelure, angle de pointe de 118 °, 4-1/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI02431934
N° MFR1160

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    17/64 po
  • Cannelure Longueur  
    2-7/8 po
  • Global Longueur  
    4-1/8 po
  • Diamètre de la tige
    17/64 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Point Angle  
    118 °
  • Série
    Type 115
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
01160 MÈCHE DE PERÇAGE 115 17/64
  • Cette perceuse en acier haute vitesse à 118° pointes fonctionne bien dans une grande variété d’applications de forage de métaux ferreux à usage général
  • Le traitement de surface noir empêche le soudage par copeaux et augmente la résistance à l’abrasion