Motion
1178M

Xcelite
1178M

143mm OAL, capacité de 14 AWG, coupe-mâchoire diagonale 13/32 po longueur de mâchoire x 14mm po largeur de mâchoire, tête standard
N° D’ARTICLE MI02433453
N° MFR1178M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Xcelite
1178M

143mm OAL, capacité de 14 AWG, coupe-mâchoire diagonale 13/32 po longueur de mâchoire x 14mm po largeur de mâchoire, tête standard
N° D’ARTICLE MI02433453
N° MFR1178M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    13/32 po, 10.00 mm
  • Épaisseur de la mâchoire
    3.00 mm
  • Largeur de la mâchoire
    14.00 mm
  • Longueur totale
    143.00 mm
  • Plage de longueur globale
    Moins de 6 po

Détails

  • Capacité
    14 AWG, 17/32 po, 14.00 mm
  • Style de coupe
    Robuste
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Style de tête
    Standard
  • Code PSC
    5110
  • Style
    Diagonale
  • Type
    Coupe-bordure diagonale

Aperçu

Description du fabricant
1178MVN COUPE-TÊTE-MICRO