Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la lame1/4 po
- Longueur de lame4 po
- Longueur de la poignée3-3/4 po
- Longueur totale7,7 po
- Plage de longueur globale7" - 9.9"
- Taille des pointes PhillipsNo 2 dans
- Taille de la buse#2
Détails
- Détails supplémentairesCentre en plastique dur Esd Safe pour protéger les composants sensibles. Poignées conçues pour permettre un couple élevé soutenu avec un glissement minimal et une fatigue musculaire. Poignée à pince étroite pour plus de confort et de contrôle. Pouce B
- Matériau de la lameAcier allié
- Forme de lameRonde
- Type de lameRonde
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Revêtement de finitionSatin
- Style de matériau de poignéeErgonomique
- Style de poignéePrise antidérapante, prise confortable, antistatique, ergonomique, plastique
- MagnétiqueNon
- Embout aimantéNon
- Style de busePhillips
- Type d’outilPhillips standard